大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M6
M8
長さ(mm)
40
40
40
45
100
20
25
30
35
50
55
60
65
70
75
80
85
10
12
14
15
18
90
22
ねじピッチ
1
1.5
1.75
1
1.25
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44238747
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
ダクロ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
3
寸法K1(mm)
3
寸法dk(Φmm)
14
ねじ山種類
メートル並目