M10×85 角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 44241197

角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/パーカー)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)85
85
100
65
70
75
80
90
95
20
25
30
35
40
45
50
55
60
10
12
15
14
16
18
22
ねじピッチ1.5
内容量1箱(40個)注文コード44241197品番M10×85
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ねじの呼びM10材質長さ(mm)85ねじピッチ1.5種別全ねじ表面処理パーカー頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)寸法s(mm)10寸法k(mm)5寸法K1(mm)5寸法dk(Φmm)22ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする