※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
1/2
電圧(V)
AC240
材質(ボディ)
(H) C37
注文コード
44241392
品番
VXD242HZ1C
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・材質
など
512
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC240
口径
1/2
材質(ボディ)
(H) C37
仕様
(-) 標準(Rc)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
水用
CADデータダウンロード