大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M5
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
50
50
50
45
100
20
25
30
35
40
55
60
65
70
75
80
85
90
95
10
12
15
14
16
18
22
ねじピッチ
0.8
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全91種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44241556
品番
M5×50
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
表面処理
パーカー
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
2.5
寸法K1(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
11.5
ねじ山種類
メートル並目