大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
10
12
15
20
25
30
35
40
14
16
18
45
50
22
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44242685
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
2
寸法K1(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目