大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
10
12
15
20
25
30
35
40
14
16
18
45
50
22
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44243236
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
2.5
寸法K1(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
11.5
ねじ山種類
メートル並目