大阪魂
長方形ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(55個)
1箱(40個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M8
長さ(mm)
40
25
30
35
40
50
24
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44243631
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法d(mm)
24
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
17
頭部形状
長方形
寸法k(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。