大阪魂
長方形ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(55個)
1箱(40個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M8
長さ(mm)
25
25
30
35
40
50
24
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44243647
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法d(mm)
28
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
19
頭部形状
長方形
寸法k(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。