大阪魂
長方形ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(55個)
1箱(40個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M8
長さ(mm)
40
25
30
35
40
50
24
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44243674
品番
M12×40
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法d(mm)
28
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
19
頭部形状
長方形
寸法k(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。