Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70個) 注文コード 44244557 品番 M8×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部)鉄/クロメート 取付長(mm)10 種類五角形 寸法D(Φmm)32 寸法B(mm)11 寸法C(mm)17 取付部おねじ 寸法A(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする