Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 44244566 品番 M8×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部)鉄/クロメート 取付長(mm)35 種類五角形 寸法D(Φmm)32 寸法B(mm)11 寸法C(mm)17 取付部おねじ 寸法A(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする