※握り部分の色はクロになります。※ナットは付属しておりません。

M5×20 イーグルスターノブボルト五平(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 44244654 M5×20 イーグルスターノブボルト五平(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 44244654 M5×20 イーグルスターノブボルト五平(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 44244654

イーグルスターノブボルト五平(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70個) 注文コード 44244654 品番 M5×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 材質(本体)ASA樹脂 材質(ねじ部)三価クロメート(鉄) クロ 取付長(mm)20 種類五角形 取付部おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする