※握り部分の色はクロになります。※ナットは付属しておりません。
三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
イーグルスターノブボルト五平(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44244697
品番
M6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質(本体)
ASA樹脂
材質(ねじ部)
三価クロメート(鉄)
色
クロ
取付長(mm)
20
種類
五角形
取付部
おねじ