※握り部分の色はクロになります。※ナットは付属しておりません。
三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
イーグルスターノブボルト五平(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44244706
品番
M6×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質(本体)
ASA樹脂
材質(ねじ部)
三価クロメート(鉄)
色
クロ
取付長(mm)
30
種類
五角形
取付部
おねじ