三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
イーグルスターノブボルト七郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
44245031
品番
M8×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
材質(本体)
ASA樹脂
種類
七角形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
取付長(mm)
40
材質(取付部)
SUS