イーグルスターノブボルト小ニ郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 注文コード44245074 品番M5×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 取付長(mm)40 材質(本体)ASA樹脂 種類丸形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 材質(取付部)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする