三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
イーグルスターノブボルト小ニ郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
44245092
品番
M6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
取付長(mm)
20
材質(本体)
ASA樹脂
種類
丸形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
材質(取付部)
SUS