三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
イーグルスターノブボルト小五郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
44245257
品番
M6×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
取付長(mm)
20
材質(本体)
ASA樹脂
種類
五角形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
材質(取付部)
SUS