うちわボルト(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード44245704 品番M5×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 材質(本体) 種類うちわ 寸法H(mm)12 寸法D(mm)14 表面処理クロメート 取付部おねじ 取付長(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44245704
2017-09-05
用途:
スピーカー固定
その他業種

有名ブランドのスピーカーとスタンドを繋ぐボルトはこのサイズがぴったり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする