ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 44247402 品番 M6×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(Φmm)38 寸法B(mm)10 寸法C(mm)15 寸法D(Φmm)26 ねじの呼びM6 材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)SUS 取付長(mm)40 取付部おねじ 種類多角形 ねじピッチ1 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする