三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44247445
品番
M8×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
38
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
15
寸法D(Φmm)
26
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
SUS
取付長(mm)
35
取付部
おねじ
種類
多角形
ねじピッチ
1.25
表面処理
生地