三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44247481
品番
M10×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
45
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
16.5
寸法D(Φmm)
30
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
SUS
取付長(mm)
15
取付部
おねじ
種類
多角形
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地