三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44247506
品番
M10×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
45
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
16.5
寸法D(Φmm)
30
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
SUS
取付長(mm)
50
取付部
おねじ
種類
多角形
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地