ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) ねじの呼びM8 注文コード44247524 品番M8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)45 寸法B(mm)10 寸法C(mm)16.5 寸法D(Φmm)30 ねじの呼びM8 材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)SUS 取付長(mm)25 取付部おねじ 種類多角形 ねじピッチ1.25 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする