三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44247567
品番
M8×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
45
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
16.5
寸法D(Φmm)
30
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
SUS
取付長(mm)
45
取付部
おねじ
種類
多角形
ねじピッチ
1.25
表面処理
生地