内外電機
内外電機の 電源(制御機器)
内外電機の 遮断
内外電機の 漏電遮断器
コンパクト漏電ブレーカ富士
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
44248619
品番
FG52C-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,870
この商品は
極数・素子数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100-100/200-200
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P2E
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44248619
FG52C-20A
63524729
FG52C-20A
コンパクト漏電ブレーカ富士
内外電機
1面
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました