※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(A) DC24
材質(ボディ)
(L) C37
注文コード
44249598
品番
VXD250LAA
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質・電気オプション
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
3/4
仕様
(A) G
リード線取出方法
グロメット
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(L) C37
CADデータダウンロード