※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC12
材質(ボディ)
(L) C37
電気オプション
(1S) 特殊電圧 - DC12V - コンジット(サージ電圧保護回路付)
注文コード
44249652
品番
VXD250LZ1SB
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質・電気オプション
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
DC12
口径
3/4
仕様
(B) NPT
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1S) 特殊電圧 - DC12V - コンジット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(L) C37
CADデータダウンロード