大阪魂
プレス蝶ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(25個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(900個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M4
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
20
30
25
50
10
12
15
35
40
6
8
45
ねじピッチ
0.7
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44251471
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法H(mm)
9
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
20
表面処理
亜鉛黒
寸法G(mm)
4