大阪魂
プレス蝶ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(550個)
1箱(550個)
1箱(550個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(25個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(900個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M4
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
20
30
25
50
10
12
15
35
40
6
8
45
ねじピッチ
0.7
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(550個)
注文コード
44251496
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法H(mm)
9
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
20
表面処理
亜鉛黒
寸法G(mm)
4