大阪魂
黒ナイロン蝶ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
20
10
15
20
25
30
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44252634
品番
M3×20
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
蝶ボルト(1種)
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。