大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
23
注文コード
44253282
品番
M3×23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
23
材質
鉄
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
10
寸法H1(mm)
0.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。