大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 脱落防止ねじ
脱落防止ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
22
注文コード
44254357
品番
M4×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
22
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。