大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 脱落防止ねじ
脱落防止ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44254366
品番
M4×27
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
27
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。