大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 脱落防止ねじ
脱落防止ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44254411
品番
M6×26
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
26
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。