曜日別特売
VXD255MZ1VA VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD255) SMC 44255654

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD255)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44255654品番VXD255MZ1VA
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ポート数2電圧(V)AC24口径3/4仕様(A) Gねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(M) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする