※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC48
材質(ボディ)
(N) C37
電気オプション
(1F) 特殊電圧 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
注文コード
44256406
品番
VXD260NZ1FA
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質・電気オプション
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC48
材質(ボディ)
(N) C37
仕様
(A) G
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1F) 特殊電圧 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
25
使用流体
空気用
口径
1
CADデータダウンロード