内外電機
内外電機の 電源(制御機器)
内外電機の 遮断
内外電機の 分電盤
S形電灯分電盤送りスペースなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44256504
品番
TLCE0516BN
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
縦(mm)
700
横(mm)
500
深さ(mm)
120
分岐回路数
16
分岐回路スペース
6
主幹ブレーカ種類
漏電遮断器
主幹ブレーカ容量
N-ELB3P50A
種類
標準分電盤
分岐ブレーカ種類
コンパクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
CMCB2P1E50AF/20A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400