大阪魂
鍛造蝶ボルト(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(15個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M5
M6
M8
長さ(mm)
60
20
25
35
40
30
45
10
12
15
ねじピッチ
2
1.5
1.75
0.8
1
1.25
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44256791
品番
M16×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
60
材質
SUS316L
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
17
寸法G1(mm)
8
寸法G2(mm)
9