大阪魂
鍛造蝶ボルト(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M10
M12
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
20
25
35
40
30
45
10
12
15
ねじピッチ
0.8
1.5
1.75
0.8
1
1.25
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44256807
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
SUS316L
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
7
寸法G1(mm)
3.5
寸法G2(mm)
4.5