大阪魂
鍛造蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
1箱(30個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(6個)
1箱(12個)
1箱(8個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M16
M20
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
100
100
20
35
40
45
50
60
80
90
70
30
12
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
0.7
0.8
1
1.25
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44257211
品番
M20×100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
100
材質
ステンレス
寸法H(mm)
46
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
26
寸法G1(mm)
9
寸法G2(mm)
11