M20×60 鍛造蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44257254

鍛造蝶ボルト(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
ねじの呼びM20
長さ(mm)60
ねじピッチ2.5
内容量1箱(10個)注文コード44257254品番M20×60
販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
ねじの呼びM20ねじピッチ2.5長さ(mm)60材質ステンレス寸法H(mm)46寸法A(mm)34寸法D(mm)90寸法B(mm)28寸法C(mm)26寸法G1(mm)9寸法G2(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4546:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする