大阪魂
鍛造蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(6個)
1箱(12個)
1箱(8個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M16
M20
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
80
100
20
35
40
45
50
60
80
90
70
30
12
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
2.5
0.7
0.8
1
1.25
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44257376
品番
M8×80
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
80
材質
ステンレス
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
12
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5