大阪魂
鍛造蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
100
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
10
12
16
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44258103
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
50
表面処理
茶ブロンズ
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
15
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5