曜日別特売
VXD265NP VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD265) SMC 44261044

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD265)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード44261044品番VXD265NP
参考基準価格(税別)¥17,710販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数2電圧(V)(P) AC110口径1仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(N) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする