M10×20 鍛造蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44261156

鍛造蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(70個)注文コード44261156品番M10×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5長さ(mm)20材質寸法H(mm)25寸法A(mm)18寸法D(mm)50表面処理クロメート寸法B(mm)15寸法C(mm)15寸法G1(mm)5.5寸法G2(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする