曜日別特売
VXD265PZ1L VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD265) SMC 44261358

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD265)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44261358品番VXD265PZ1L
参考基準価格(税別)¥35,420販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ポート数2電圧(V)AC220口径1仕様(-) 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする