※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD270)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44261927
品番
VXD270QC
参考基準価格(税別)
¥35,370
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
(C) AC110
口径
32Aフランジ
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
35
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(Q) CAC407
CADデータダウンロード