※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD272)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(S) DC24 オリフィス径(Φmm)35 注文コード44262155 品番VXD272QSZ
参考基準価格(税別)¥35,970 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は電圧・オリフィス径など30種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(S) DC24 口径32Aフランジ 仕様(Z) 禁油仕様 - 標準 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)35 使用流体水用 材質(ボディ)(Q) CAC407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする