※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD272)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(B) AC100
オリフィス径(Φmm)
35
注文コード
44262182
品番
VXD272QBX332
参考基準価格(税別)
¥36,410
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・オリフィス径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(B) AC100
口径
32Aフランジ
仕様
(X332) EPDM仕様
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
35
使用流体
水用
材質(ボディ)
(Q) CAC407
リード線取出方向特殊
(-) リード線取出方向:IN側
コイル取付方向
(-) リード線取出方向:IN側
CADデータダウンロード